Beli mesin penggerak motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G SeriesDeskripsi:Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.atribut:
- Start Machine: Recoil
- Speed (rpm): 3600
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- MultiPro Gasoline Engines GEatribut:
- Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.6
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Half Reduction SeriesDeskripsi:Loncin LC170 F-C (Chain Half Reduction) merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
- Honda Power Product MesinDeskripsi:GX. SeriesTeknologi Mesin Serbaguna untuk Semua Kebutuhan AndaPerforma penuh tenaga, namun dengan emisi yang bersih dan ekonomis, merupakan keunggulan mesin serbaguna Honda.Desain yang ringan dengan bentuk ringkas memudahkan pemasangan mesin untuk berbagai macam peralatan. Torsi tinggi dan tenaga besar untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sesual filosofi Honda, kami memastikan bahwa mesin Honda mudah dinyalakan cukup hanya dengan sekali tarikan. mesin 4-Tak Honda seri GX telah Menjadi standar internasional untuk mesin serbaguna.atribut:
- Starter System: Recoil
- Compression Comparison: 8.5
- Wesco Gasoline Engineatribut:
- Idle Speed (rpm): 1350
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesDeskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- Loncin Driving Machine V-Twin Series (Mesin Penggerak)Deskripsi:Loncin LC2V78FD-2 Twin Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 22HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat. Mesin serbaguna paling tangguh di kelasnya, dengan kekuatan hingga 22HP siap menggerakkan segala macam peralatan mesin anda. Kualitas premium dari Loncin, kokoh dan bertenaga, Penggunaannya sangat mudah, dilengkapi dengan Electric Start, siapapun dapat menyalakannya.atribut:
- Start Machine: Electric Starter
- Speed (rpm): 3600
- Diameter x Piston Steps (mm): 78x71
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Capacity (cc): 678
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Maximum Engine Torque (N m/rpm): 42/2500
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Capacity (L): 1.5
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- Jiang Dong Mesin Dieselatribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Loncin Pompa Air Irigasi BensinDeskripsi:Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Shark Gasoline EngineDeskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- Loncin Pompa Air Dual Fuel Bensin dan Gas LPGDeskripsi:Pompa air pertama di Indonesia yang bisa menggunakan 2 jenis bahan bakar berbeda, yaitu bensin dan gas LPG. Dengan menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar secara tidak langsung kita sudah menjaga bumi dari pemanasan global, karena pembuangan gasnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensinatribut:
- High Suction Power (m): 6
- Start Machine: Recoil
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Speed (rpm): 3600
- Loncin Plate CompactorDeskripsi:Loncin C90-L merupakan Plate Compactor atau sering di sebut Stamper Kodok ini banyak diaplikasikan pada pekerjaan pemadatan paving block, konstruksi jalan dan pekerjaan sipil lainnya. Stamper kodok dirancang sesuai dengan standar dalam industri (road machine), yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja.atribut:
- Output (HP): 5-6
- Reversible: No
- Plate Size (mm): 540x450
- Vibrating Frequency (VPM): 4750
- Centrifugal Force (kN): 16
- Maximum Travel Speed (m/minute): 20
- Dimensions (LxWxH) (mm): 590x480x320
- Engine Power (hp): 5.5
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Multipurpose Machine Model: G 160F/FA
- Start Machine: Recoil
Daftar Harga mesin penggerak motor Terbaru March 2026
| Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) G Series | Rp3.199.900 |
| MultiPro Gasoline Engines GE | Rp1.699.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp20.900 |
| Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Half Reduction Series | Rp4.699.900 |
| Honda Power Product Mesin | Rp3.599.900 |
| Wesco Gasoline Engine | Rp1.699.900 |
| Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series | Rp9.799.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| Loncin Pompa Air Irigasi Diesel | Rp10.999.900 |
| Loncin Driving Machine V-Twin Series (Mesin Penggerak) | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20G%20Series/2wP104619104-1.jpg)

/qcP103146948-3.jpg)
%20Half%20Reduction%20Series/35P104619113-1.jpg)


%20Diesel%20Series/2hP104619089-1.jpg)


/4fP104619159-1.jpg)





/P102125731-6.jpg)
/k6P104662726-12.jpg)